Startseite

HAGER - HAGSFH225 DEVIAT 1-2 2 POLI 25A 2 MOD COM ALTO - SFH225

KopierenKopieren
HAGER - HAGSFH225 DEVIAT 1-2 2 POLI 25A 2 MOD COM ALTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Polzahl - 2

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250615510815

Artikelnummer

HAGSFH225

Herstellernummer

SFH225

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

230 V

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.529 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.37 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Max. Lampenleistung:

0 W

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Deviatore 1-2 per il controllo manuale dei circuiti, con il comune posizionato in alto. Progettato per essere installato su guida DIN , occupa 2 moduli, ottimizzando lo spazio nei quadri elettrici. Supporta correnti fino a 25 A ed è adatto per diversi tipi di applicazioni, dall'ambito domestico a quello industriale leggero. La configurazione a doppio contatto include due contatti normalmente aperti (NA) e due normalmente chiusi (NC).
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie