Startseite

HAGER - HAGSFH125 DEVIAT 1-2 1 POLO 25A 1 MOD COM ALTO - SFH125

KopierenKopieren
HAGER - HAGSFH125 DEVIAT 1-2 1 POLO 25A 1 MOD COM ALTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Polzahl - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250615510761

Artikelnummer

HAGSFH125

Herstellernummer

SFH125

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

230 V

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.529 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.37 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Max. Lampenleistung:

0 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Deviatore 1-2 per il controllo manuale dei circuiti, con il comune posizionato in alto. Progettato per essere installato su guida DIN , occupa solo un modulo, ottimizzando lo spazio nei quadri elettrici. Supporta correnti fino a 25 A ed è adatto per diversi tipi di applicazioni, dall'ambito domestico a quello industriale leggero. La configurazione a doppio contatto include un contatto normalmente aperto (NA) e uno normalmente chiuso (NC).
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie