Startseite

HAGER - HAGSFB116 Gruppenschalter 16A 1S 230V AC 1PLE - SFB116

KopierenKopieren
HAGER - HAGSFB116 Gruppenschalter 16A 1S 230V AC 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250615510709

Artikelnummer

HAGSFB116

Herstellernummer

SFB116

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.24 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.338 kA

Breite in Teilungseinheiten:

1

Max. Lampenleistung:

0 W

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Gruppenschalter 16A 1 Schließer 230V AC 1PLE. Gruppenschalter (Mittelstellung) nach DIN EN 60669-1 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz IP2x nach BGV A3, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie