Startseite

HAGER - HAGSBN490 Ausschalter 100A 4S 400V AC 4PLE - SBN490

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBN490 Ausschalter 100A 4S 400V AC 4PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 100 A

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

20 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615510310

Artikelnummer

HAGSBN490

Herstellernummer

SBN490

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

100 A

Polzahl:

4

Bemessungsspannung:

400 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

400 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

1.2 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

1.692 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Max. Lampenleistung:

0 W

Einbautiefe:

69 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Ausschalter 100A 4 Schließer 400V AC 4PLE. Ausschalter nach DIN EN 60669-1 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz IP2x nach BGV A3, Bi-Connect-Klemmen im Zugang, Sprungschaltwerk zum schnellen Ein- und Ausschalten, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät undgeeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie