Startseite

HAGER - HAGSBN463 Ausschalter 63A 4S 400V AC 4PLE - SBN463

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBN463 Ausschalter 63A 4S 400V AC 4PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 4

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

45 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250615510235

Artikelnummer

HAGSBN463

Herstellernummer

SBN463

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

4

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

400 V

Min. Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsabschaltvermögen:

1.332 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.94 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Farbe der Kalotte:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

69 mm

Schutzart (IP):

IP20

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Ausschalter 63A 4 Schließer 400V AC 4PLE. Ausschalter nach DIN EN 60669-1 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz IP2x nach BGV A3, Bi-Connect-Klemmen im Zugang, Sprungschaltwerk zum schnellen Ein- und Ausschalten, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie