HAGER - HAGSBN432 INTERRUTTORE NON AUT 4 POLI 32A 2 MOD - SBN432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 4
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Polzahl - 4
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
29 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615510150
Artikelnummer
HAGSBN432
Herstellernummer
SBN432
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Min. Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0.677 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.48 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Max. Lampenleistung:
0 W
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20