Startseite

HAGER - HAGSBN399 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 125A 3 MOD - SBN399

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBN399 INTERRUTTORE NON AUT 3 POLI 125A 3 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 3

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SBN

EAN

3250615510341

Artikelnummer

HAGSBN399

Herstellernummer

SBN399

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

3

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsspannung:

230 V

Min. Bemessungsspannung:

10 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

6 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Farbe der Kalotte:

grau

Max. Lampenleistung:

0 W

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore manuale (3P) pensato per il sezionamento di circuiti elettrici, che non include protezione da sovracorrente o cortocircuito. Progettato per l'installazione su guida DIN, occupa 3 moduli. È classificato per una corrente nominale di 125 A e una tensione nominale di 400 V AC, risultando ideale per isolare manualmente sezioni dell'impianto in modo sicuro e affidabile.