HAGER - HAGSBN316 Ausschalter 16A 3S 400V AC 2PLE - SBN316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Polzahl - 3
Packung
6 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
Produktserien
SBN
EAN
3250615510068
Artikelnummer
HAGSBN316
Herstellernummer
SBN316
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Min. Bemessungsspannung:
10 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
3 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Max. Lampenleistung:
0 W
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20