Startseite

HAGER - HAGSBN180 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 80A 1 MOD - SBN180

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBN180 INTERRUTTORE NON AUT 1 POLO 80A 1 MOD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Polzahl - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

11 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

SBN

EAN

3250615510242

Artikelnummer

HAGSBN180

Herstellernummer

SBN180

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

80 A

Bemessungsspannung:

230 V

Min. Bemessungsspannung:

10 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

6 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Max. Lampenleistung:

0 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ausschalter 1 polig 80A