Startseite

HAGER - HAGSBN125 Ausschalter 25A 1S 230V AC 1PLE - SBN125

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBN125 Ausschalter 25A 1S 230V AC 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Polzahl - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250615510082

Artikelnummer

HAGSBN125

Herstellernummer

SBN125

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

230 V

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.529 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.37 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Max. Lampenleistung:

0 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Ausschalter 25A 1 Schließer 230V AC 1PLE. Ausschalter nach DIN EN 60669-1 mit VDE Zeichen, Berührungsschutz IP2x nach BGV A3, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen.

HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie