Startseite

HAGER - HAGSBB232 INT NON AUT 2 POLI 32A 1 MOD + SPIA LUM - SBB232

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBB232 INT NON AUT 2 POLI 32A 1 MOD + SPIA LUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250615511744

Artikelnummer

HAGSBB232

Herstellernummer

SBB232

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter mit Kontrollleuchte

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

230 V

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.677 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.48 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

ja

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore manuale (2P) con spia luminosa pensato per il sezionamento di circuiti elettrici, che non include protezione da sovracorrente o cortocircuito. Progettato per l'installazione su guida DIN, occupa1 modulo. È classificato per una corrente nominale di 32 A e una tensione nominale di 230 V AC, risultando ideale per isolare manualmente sezioni dell'impianto in modo sicuro e affidabile.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie