Startseite

HAGER - HAGSBB225 INT NON AUT 2 POLI 25A 1 MOD + SPIA LUM - SBB225

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBB225 INT NON AUT 2 POLI 25A 1 MOD + SPIA LUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 25 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

10 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250615511737

Artikelnummer

HAGSBB225

Herstellernummer

SBB225

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter mit Kontrollleuchte

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

25 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Signallampe:

ja

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.375 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.529 kA

Farbe der Kalotte:

sonstige

Breite in Teilungseinheiten:

1

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0 W

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore manuale (2P) con spia luminosa pensato per il sezionamento di circuiti elettrici, che non include protezione da sovracorrente o cortocircuito. Progettato per l'installazione su guida DIN, occupa 1 modulo. È classificato per una corrente nominale di 25 A e una tensione nominale di 230 V AC, risultando ideale per isolare manualmente sezioni dell'impianto in modo sicuro e affidabile.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie