Startseite

HAGER - HAGSBB116 INT NON AUT 1 POLO 16A 1 MOD + SPIA LUM - SBB116

KopierenKopieren
HAGER - HAGSBB116 INT NON AUT 1 POLO 16A 1 MOD + SPIA LUM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Polzahl - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

SBB

EAN

3250615511676

Artikelnummer

HAGSBB116

Herstellernummer

SBB116

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter mit Kontrollleuchte

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Min. Bemessungsspannung:

10 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

3 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

ja

Farbe der Kalotte:

grau

Leuchtmittel:

LED

Max. Lampenleistung:

0 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

68 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore manuale (1P) con spia luminosa pensato per il sezionamento di circuiti elettrici, che non include protezione da sovracorrente o cortocircuito. Progettato per l'installazione su guida DIN, occupa 1 modulo. È classificato per una corrente nominale di 16 A e una tensione nominale di 230 V AC, risultando ideale per isolare manualmente sezioni dell'impianto in modo sicuro e affidabile.