HAGER - HAGSB432PV Ausschalter DC, 4-polig, 1000V, 32A - SB432PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Bemessungsspannung DC - 1000...1000 V
Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 4
Gerätebauart - Einbaugerät Festeinbautechnik
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615521392
Artikelnummer
HAGSB432PV
Herstellernummer
SB432PV
Hersteller
HBO
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Bemessungsspannung DC:
1000...1000 V
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
4
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenmontage:
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
nein
Spannungsauslöser optional:
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
nein
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Verriegelbar:
nein
Gehäusefarbe:
grau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit vormontierter Verkabelung:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Breite:
60 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
72 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3.5
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


