HAGER - HAGSA480 INT. NONAUT 4P 80A ACCESS + 1C.AUX 4.5M - SA480
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Polzahl - 4
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
106 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
Produktserien
SA
EAN
3250615514806
Artikelnummer
HAGSA480
Herstellernummer
SA480
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Polzahl:
4
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
4