Startseite

HAGER - HAGSA463 INT. NONAUT 4P 63A ACCESS + 1C.AUX 4.5M - SA463

KopierenKopieren
HAGER - HAGSA463 INT. NONAUT 4P 63A ACCESS + 1C.AUX 4.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

SA

EAN

3250615514639

Artikelnummer

HAGSA463

Herstellernummer

SA463

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung:

250 V

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Interruttore manuale quadripolare (4P) pensato per il sezionamento di circuiti elettrici, che non include protezione da sovracorrente o cortocircuito. Progettato per l'installazione su guida DIN, occupa 4.5 moduli. È classificato per una corrente nominale di 63 A e una tensione nominale di 400 V AC, risultando ideale per isolare manualmente sezioni dell'impianto in modo sicuro e affidabile.