Startseite

HAGER - HAGSA440 INT. NONAUT 4P 40A ACCESS + 1C.AUX 4.5M - SA440

KopierenKopieren
HAGER - HAGSA440 INT. NONAUT 4P 40A ACCESS + 1C.AUX 4.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

SA

EAN

3250615514400

Artikelnummer

HAGSA440

Herstellernummer

SA440

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

250 V

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Lasttrennschalter 4P 40A