HAGER - HAGSA280 INT. NONAUT 2P 80A ACCESS + 1C.AUX 2.5M - SA280
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 3
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Polzahl - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
Produktserien
SA
EAN
3250615512802
Artikelnummer
HAGSA280
Herstellernummer
SA280
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
3
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
80 A
Bemessungsspannung:
230 V
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Max. Lampenleistung:
0 W
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
68 mm
Schutzart (IP):
IP20