HAGER - HAGSA263 INT. NONAUT 2P 63A ACCESS + 1C.AUX 2.5M - SA263

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Polzahl - 2
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 250 V
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250615512635
Artikelnummer
HAGSA263
Herstellernummer
SA263
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Ausschalter
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
250 V
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Lasttrennschalter 2P 63A


