Startseite

HAGER - HAGSA240 INT. NONAUT 2P 40A ACCESS + 1C.AUX 2.5M - SA240

KopierenKopieren
HAGER - HAGSA240 INT. NONAUT 2P 40A ACCESS + 1C.AUX 2.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1

  • Polzahl - 2

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

SA

EAN

3250615512406

Artikelnummer

HAGSA240

Herstellernummer

SA240

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

250 V

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Lasttrennschalter 2P 40A