Startseite

HAGER - HAGNSN420 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 20A 25KA D 4 - NSN420

KopierenKopieren
HAGER - HAGNSN420 INTERRUTTORE AUTOMATICO 4P 20A 25KA D 4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

NSN

EAN

3250614646522

Artikelnummer

HAGNSN420

Herstellernummer

NSN420

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

4

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP20

L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) come da norma CEI EN 60898-1 e (Icu) di 25 kA secondo CEI EN 60947-2. Funziona a 400 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti terziari e industriali, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 4 poli protetti, curva D e corrente nominale (In) di 20 A, occupa 4 moduli DIN.