Startseite

HAGER - HAGNSN216 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 16A 25KA D 2 - NSN216

KopierenKopieren
HAGER - HAGNSN216 INTERRUTTORE AUTOMATICO 2P 16A 25KA D 2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

NSN

EAN

3250614646218

Artikelnummer

HAGNSN216

Herstellernummer

NSN216

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20

L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) come da norma CEI EN 60898-1 e (Icu) di 25 kA secondo CEI EN 60947-2. Funziona a 230 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti terziari e industriali, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 2 poli protetti, curva D e corrente nominale (In) di 16 A, occupa 2 moduli DIN.