Startseite

HAGER - HAGNDN301A INTERR. AUTOM. 3P 1A 10KA D 3M - NDN301A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNDN301A INTERR. AUTOM. 3P 1A 10KA D 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 70 mm

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

NDN

EAN

3250614619175

Artikelnummer

HAGNDN301A

Herstellernummer

NDN301A

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

70 mm

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

3

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsspannung:

415 V

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

10 kA

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

10 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

30 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Unterputzmontage:

ja

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Schutzart (IP):

IP20

Leitungsschutzschalter 3 polig 10kA/15kA D-1A 3M