Startseite

HAGER - HAGNDN201A INTERR. AUTOM. 2P 1A 10KA D 2M - NDN201A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNDN201A INTERR. AUTOM. 2P 1A 10KA D 2M

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 6 ST

EAN

3250614619021

Artikelnummer

HAGNDN201A

Herstellernummer

NDN201A

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 2 polig 10kA/15kA D-1A 2M