HAGER - HAGNDN163A INTERR. AUTOM. 1P 63A 10KA D 1M - NDN163A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 66 mm
Auslösecharakteristik - D
Polzahl (gesamt) - 1
Bemessungsstrom - 63 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
12 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4 kg CO₂-eq
Lieferantenerklärung
CO₂-Äquivalent des Lieferanten auf Produktebene.
Sonepar-Haftungsausschluss
Bevor Sie sich auf das Produkt Carbon beziehen, lesen Sie bitte die folgenden Bedingungen sorgfältig durch, indem Sie auf die Links hier klicken:
Haftungsausschluss & Methodik
Produktserien
NDN
EAN
3250614619007
Artikelnummer
HAGNDN163A
Herstellernummer
NDN163A
Hersteller
HBO
Einbautiefe:
66 mm
Auslösecharakteristik:
D
Polzahl (gesamt):
1
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Schutzart (IP):
IP2X