Startseite

HAGER - HAGNDN101A INTERR. AUTOM. 1P 1A 10KA D 1M - NDN101A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNDN101A INTERR. AUTOM. 1P 1A 10KA D 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - D

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3250614618871

Artikelnummer

HAGNDN101A

Herstellernummer

NDN101A

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

D

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP2X

L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) di 10000 A come da norma CEI EN 60898-1 e (Icu) 10 kA secondo CEI EN 60947-2. Funziona a 230 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti terziari e industriali, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 1 polo protetto, curva D e corrente nominale (In) di 1 A, occupa 1 modulo DIN.