HAGER - HAGNCN420A INTERR. AUTOM. 4P 20A 10 KA C 4M - NCN420A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 66 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 4
Bemessungsstrom - 20 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
3 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
3250614615986
Artikelnummer
HAGNCN420A
Herstellernummer
NCN420A
Hersteller
HBO
Einbautiefe:
66 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Schutzart (IP):
IP2X


