Startseite

HAGER - HAGNCN402A INTERR. AUTOM. 4P 2A 10 KA C 4M - NCN402A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNCN402A INTERR. AUTOM. 4P 2A 10 KA C 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

NCN

EAN

3250614615917

Artikelnummer

HAGNCN402A

Herstellernummer

NCN402A

Hersteller

HBO

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

4

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA C-2A 4M