Startseite

HAGER - HAGNCN401A INTERR. AUTOM. 4P 1A 10 KA C 4M - NCN401A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNCN401A INTERR. AUTOM. 4P 1A 10 KA C 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

NCN

EAN

3250614615900

Artikelnummer

HAGNCN401A

Herstellernummer

NCN401A

Hersteller

HBO

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

4

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) di 10000 A come da norma CEI EN 60898-1 e (Icu) 15 kA secondo CEI EN 60947-2. Funziona a 400 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti terziari e industriali, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 4 poli protetti, curva C e corrente nominale (In) di 1 A, occupa 4 moduli DIN.