Startseite

HAGER - HAGNCN400A INTERR. AUTOM. 4P 0.5A 10 KA C 4M - NCN400A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNCN400A INTERR. AUTOM. 4P 0.5A 10 KA C 4M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

NCN

EAN

3250614615894

Artikelnummer

HAGNCN400A

Herstellernummer

NCN400A

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

4

Bemessungsstrom:

0.5 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 4 polig 10kA/15kA C-0.5A 4M