HAGER - HAGNCN303A INTERR. AUTOM. 3P 3A 10 KA C 3M - NCN303A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 3
Bemessungsstrom - 3 A
Bemessungsspannung - 400 V
Spannungsart - AC
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
NCN
EAN
3250614615771
Artikelnummer
HAGNCN303A
Herstellernummer
NCN303A
Hersteller
HBO
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3


