Startseite

HAGER - HAGNCN300A INTERR. AUTOM. 3P 0.5A 10 KA C 3M - NCN300A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNCN300A INTERR. AUTOM. 3P 0.5A 10 KA C 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Bemessungsstrom - 0.5 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

NCN

EAN

3250614615740

Artikelnummer

HAGNCN300A

Herstellernummer

NCN300A

Hersteller

HBO

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

3

Bemessungsstrom:

0.5 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) di 10000 A come da norma CEI EN 60898-1 e (Icu) 15 kA secondo CEI EN 60947-2. Funziona a 400 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti terziari e industriali, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 3 poli protetti, curva C e corrente nominale (In) di 0.5 A, occupa 3 moduli DIN.