HAGER - HAGNCN203A INTERR. AUTOM. 2P 3A 10KA C 2M - NCN203A

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 66 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 3 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
6 ST
Produktserien
EAN
3250614615627
Artikelnummer
HAGNCN203A
Herstellernummer
NCN203A
Hersteller
HBO
Einbautiefe:
66 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
3 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP2X


