Startseite

HAGER - HAGNCN132A INTERR. AUTOM. 1P 32A 10KA C 1M - NCN132A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNCN132A INTERR. AUTOM. 1P 32A 10KA C 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3250614615559

Artikelnummer

HAGNCN132A

Herstellernummer

NCN132A

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Schutzart (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 1 polig 10kA/15kA C-32A 1M