Startseite

HAGER - HAGNBN232A INTERR. AUTOM. 2P 32A 10KA B 2M - NBN232A

KopierenKopieren
HAGER - HAGNBN232A INTERR. AUTOM. 2P 32A 10KA B 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - B

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

NBN

EAN

3250614618222

Artikelnummer

HAGNBN232A

Herstellernummer

NBN232A

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

B

Polzahl (gesamt):

2

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 2 polig 10kA/15kA B-32A 2M