Startseite

HAGER - HAGMZ915 COM. A MOT. 230VCA AUTORIARMO X 1PN 2P 3 - MZ915

KopierenKopieren
HAGER - HAGMZ915 COM. A MOT. 230VCA AUTORIARMO X 1PN 2P 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gerätemontage - universal

  • Funktion - Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

  • Breite in Teilungseinheiten - 3

  • Bemessungsschaltstrom - 5 A

  • Bemessungsspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614329043

Artikelnummer

HAGMZ915

Herstellernummer

MZ915

Hersteller

HBO

Gerätemontage:

universal

Funktion:

Überwachungseinheit mit automatischer Wiedereinschaltung

Breite in Teilungseinheiten:

3

Bemessungsschaltstrom:

5 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Comando A Motore 230 V Ac Con Autoriarmo Per Int. Mod. 1P+N E 2 P 3 M. Din