Startseite

HAGER - HAGMZ212 BOB. MASSIMA TENSIONE 230V CA 1M - MZ212

KopierenKopieren
HAGER - HAGMZ212 BOB. MASSIMA TENSIONE 230V CA 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Fernauslöser

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

MZ2

EAN

3250614562129

Artikelnummer

HAGMZ212

Herstellernummer

MZ212

Hersteller

HBO

Funktion:

Fernauslöser

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Bobina di massima tensione per monitoraggio del valore della tensione. Quando la tensione di alimentazione, pari a 230 V AC, va al di sopra della soglia minima impostata, il dispositivo attiva immediatamente lo sgancio dell'interruttore automatico a cui è associato, prevenendo così potenziali danni. Potenza persa di soli 0,70 W. Occupando appena 1 modulo DIN, ne è facilitata l'integrazione in qualsiasi quadro elettrico.