HAGER - HAGMZ206 Unterspannungsausloser 230V AC - MZ206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Überwachungseinheit
Breite in Teilungseinheiten - 1
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
3250614562068
Artikelnummer
HAGMZ206
Herstellernummer
MZ206
Hersteller
HBO
Funktion:
Überwachungseinheit
Breite in Teilungseinheiten:
1
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 230V AC


