Startseite

HAGER - HAGMZ205 Unterspannungsausloser 48V DC - MZ205

KopierenKopieren
HAGER - HAGMZ205 Unterspannungsausloser 48V DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Überwachungseinheit

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Bemessungsspannung - 48 V

  • Spannungsart - DC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

MZ2

EAN

3250614562051

Artikelnummer

HAGMZ205

Herstellernummer

MZ205

Hersteller

HBO

Funktion:

Überwachungseinheit

Breite in Teilungseinheiten:

1

Bemessungsspannung:

48 V

Spannungsart:

DC

Unterspannungsauslöser für MCB RCBO < 125A 48V DC