Startseite

HAGER - HAGMZ202 Signalkontakt 1S+1O 6A 240V - MZ202

KopierenKopieren
HAGER - HAGMZ202 Signalkontakt 1S+1O 6A 240V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Breite in Teilungseinheiten - 0

  • Funktion - Signalschalter

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614562020

Artikelnummer

HAGMZ202

Herstellernummer

MZ202

Hersteller

HBO

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Breite in Teilungseinheiten:

0

Funktion:

Signalschalter

Signalkontakt für MCB RCBO < 125A 1 Schließer und 1 Öffner 6A 240V

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie