Startseite

HAGER - HAGMYN520 INTERR. AUTOM.1P+N 20A 4.5KA C 2M - MYN520

KopierenKopieren
HAGER - HAGMYN520 INTERR. AUTOM.1P+N 20A 4.5KA C 2M

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614341403

Artikelnummer

HAGMYN520

Herstellernummer

MYN520

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 1P+N 4.5kA C-20A 2M