Startseite

HAGER - HAGMYN510 INTERR. AUTOM.1P+N 10A 4.5KA C 2M - MYN510

KopierenKopieren
HAGER - HAGMYN510 INTERR. AUTOM.1P+N 10A 4.5KA C 2M

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 1

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614341373

Artikelnummer

HAGMYN510

Herstellernummer

MYN510

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

1

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 1P+N 4.5kA C-10A 2M