Startseite

HAGER - HAGMYN432 INTERR. AUTOM.4P 32A 4.5KA C 4M - MYN432

KopierenKopieren
HAGER - HAGMYN432 INTERR. AUTOM.4P 32A 4.5KA C 4M

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250614341274

Artikelnummer

HAGMYN432

Herstellernummer

MYN432

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

4

Bemessungsstrom:

32 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Schutzart (IP):

IP2X

Leitungsschutzschalter 4P 4.5kA C-32A 4M