HAGER - HAGMYN406 INTERR. AUTOM.4P 6A 4.5KA C 4M - MYN406

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 66 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 4
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
3 ST
EAN
3250614341212
Artikelnummer
HAGMYN406
Herstellernummer
MYN406
Hersteller
HBO
Einbautiefe:
66 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Schutzart (IP):
IP2X


