Startseite

HAGER - HAGMYN325 INTERR. AUTOM.3P 25A 4.5KA C 3M - MYN325

KopierenKopieren
HAGER - HAGMYN325 INTERR. AUTOM.3P 25A 4.5KA C 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Bemessungsstrom - 25 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

3250614341113

Artikelnummer

HAGMYN325

Herstellernummer

MYN325

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

3

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Schutzart (IP):

IP20

L’interruttore automatico magnetotermico garantisce una protezione affidabile con potere d’interruzione (Icn) di 4500 A come da norma CEI EN 60898-1. Funziona a 400 V (Un) a 50-60 Hz di frequenza, ed è ideale per impianti civili e terziari, proteggendo da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di 3 poli protetti, curva C e corrente nominale (In) di 25 A, occupa 3 moduli DIN.