Startseite

HAGER - HAGMYN306 INTERR. AUTOM.3P 6A 4.5KA C 3M - MYN306

KopierenKopieren
HAGER - HAGMYN306 INTERR. AUTOM.3P 6A 4.5KA C 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 66 mm

  • Auslösecharakteristik - C

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 4 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

EAN

3250614341069

Artikelnummer

HAGMYN306

Herstellernummer

MYN306

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

66 mm

Auslösecharakteristik:

C

Polzahl (gesamt):

3

Bemessungsstrom:

6 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...50 Hz

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Schutzart (IP):

IP20

Leitungsschutzschalter 3P 4.5kA C-6A 3M