HAGER - HAGMYN232 INTERR. AUTOM.2P 32A 4.5KA C 2M - MYN232
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einbautiefe - 66 mm
Auslösecharakteristik - C
Polzahl (gesamt) - 2
Bemessungsstrom - 32 A
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
1 ST
EAN
3250614340970
Artikelnummer
HAGMYN232
Herstellernummer
MYN232
Hersteller
HBO
Einbautiefe:
66 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Bemessungsstrom:
32 A
Bemessungsspannung:
400 V
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Schutzart (IP):
IP20