Startseite

HAGER - HAGMMN306 INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 3P 25KA 6.3A - MMN306

KopierenKopieren
HAGER - HAGMMN306 INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 3P 25KA 6.3A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 70 mm

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Polzahl (gesamt) - 3

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Bemessungsstrom - 6.3 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

MMN

EAN

3250614440168

Artikelnummer

HAGMMN306

Herstellernummer

MMN306

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

70 mm

Auslösecharakteristik:

sonstige

Polzahl (gesamt):

3

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Bemessungsstrom:

6.3 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

25 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

25 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

ja

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico 3P, solo magnetico, con corrente nominale di 6.3 A e potere d’interruzione di 25 kA secondo la norma CEI EN 60947-2. Progettato per la protezione contro i cortocircuiti in impianti del terziario e industriali, opera a una tensione di 230 V AC a 50–60 Hz di frequenza. L’ingombro è pari a 2 moduli DIN.