Startseite

HAGER - HAGMMN225 INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 2P 20KA 25A - MMN225

KopierenKopieren
HAGER - HAGMMN225 INTERRUTTORE SOLO MAGNETICO 2P 20KA 25A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einbautiefe - 70 mm

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsstrom - 25 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

Produktserien

MMN

EAN

3250614440106

Artikelnummer

HAGMMN225

Herstellernummer

MMN225

Hersteller

HBO

Einbautiefe:

70 mm

Auslösecharakteristik:

sonstige

Polzahl (gesamt):

2

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsstrom:

25 A

Bemessungsspannung:

400 V

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

20 kA

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

20 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Energiebegrenzungsklasse:

3

Unterputzmontage:

ja

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

2

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Schutzart (IP):

IP20

Magnetischer LS-Schalter 2P 25kA 25A 400V Zubehörmöglich. Anzeige IEC 947-2