HAGER - HAGMM509N Motorschutzschalter Gr.1, 4-6.3A 2.5M - MM509N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 4...6 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 70.56...105.84 A
Phasenausfallempfindlich - nein
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu - 6.3 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
Produktserien
MM5
EAN
3250614435225
Artikelnummer
HAGMM509N
Herstellernummer
MM509N
Hersteller
HBO
Überlastauslöser Stromeinstellung:
4...6 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
70.56...105.84 A
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu:
6.3 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
1.1 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
70 mm



